Siemens 通信モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モジュールタイプ:通信入力数:496出力数:496長さ:36mm幅:100mm深さ:75mm取り付けタイプ:DINレールS7-1200 - 通信モジュールAS-I. SIMATIC S7-1200用のASインターフェイスマスタ通信モジュールCM 1243-2。. ASインターフェイスマスタCM 1243-2 S7-1200バックプレーンバスを介したデータ伝送 バックプレーンバスを介した電圧供給 ASインターフェイス規格V3.0用 ねじ式端子 IP20保護 DINレール取り付け 適したデータデカップリングモジュール: DCM 1271、品番 ; 872-6309 872-6309 注文コード47138754 品番3RK7243-2AA30-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モジュールタイプ:通信
入力数:496
出力数:496
長さ:36mm
幅:100mm
深さ:75mm
取り付けタイプ:DINレール
S7-1200 - 通信モジュールAS-I. SIMATIC S7-1200用のASインターフェイスマスタ通信モジュールCM 1243-2。. ASインターフェイスマスタCM 1243-2 S7-1200バックプレーンバスを介したデータ伝送 バックプレーンバスを介した電圧供給 ASインターフェイス規格V3.0用 ねじ式端子 IP20保護 DINレール取り付け 適したデータデカップリングモジュール: DCM 1271、品番 ; 872-6309 872-6309
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする