内容量1個
仕様併用可能製品:AS-I MASTER CM 1243-2、SIMATIC S7-1200モジュールタイプ:通信入力タイプ:電流、電圧出力タイプ:電流、電圧出力数:1電圧カテゴリ:32 V dc長さ:36mm幅:110.5mm深さ:75mm寸法:36 x 110.5 x 75 mmS7-1200 - データデカップリングモジュール、AS-I用. SIMATIC S7-1200 AS-IマスタCM 1243-2用のデータデカップリングモジュールDCM 1271。. データデカップリングモジュールDCM 1271 内蔵のアース障害検出機能 ねじ式端子 IP20保護 DINレール又は壁面取り付け型 ASインターフェイスマスタCM 1243-2、品番 ; 872-6306 872-6306 に最適
注文コード47138763
品番3RK7271-1AA30-0AA0