内容量1個仕様電源電圧:230 V acカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:DINレールカウント方向:アップ最大カウント周波数:50Hz承認:CE認定、EAC認定、ULSentronシリーズ機械式時間カウンタ. Sentronシリーズ機械式カウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。 このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 この機械式カウンタは、ビル管理システムなどのさまざまな分野に応用することができます。. 特長と利点. DINレール取り付け 小型サイズ アナログ演算機能 最大7文字を表示 IP20保護注文コード47138964品番7KT5814