7KT5822 Siemens 電子カウンタ メカニカル SIEMENS 47138989

Siemens 電子カウンタ メカニカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電源電圧:12 → 150 V dc, 24 → 240 V acカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:電気仕様表示桁数:7取り付けタイプ:DINレール最大カウント周波数:50Hz承認:CE認定、EAC認定、ULSentronシリーズ電子カウンタ. Sentronシリーズ電子タイムカウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 このカウンタは、機械、システム、ビル管理システムの稼働時間の記録など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. DINレール取り付け コンパクトサイズ インターバルを維持し、設備の高可用性を実現 デジタル動作機能 最大7文字を表示 IP20保護注文コード47138989品番7KT5822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:12 → 150 V dc, 24 → 240 V ac
カウントモード:時間
ディスプレイのタイプ:機械仕様
リセット方法:電気仕様
表示桁数:7
取り付けタイプ:DINレール
最大カウント周波数:50Hz
承認:CE認定、EAC認定、UL
Sentronシリーズ電子カウンタ. Sentronシリーズ電子タイムカウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 このカウンタは、機械、システム、ビル管理システムの稼働時間の記録など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. DINレール取り付け コンパクトサイズ インターバルを維持し、設備の高可用性を実現 デジタル動作機能 最大7文字を表示 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする