内容量1個
仕様電源電圧:12 → 150 V dc, 24 → 240 V acカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:機械仕様表示桁数:7取り付けタイプ:DINレール最大カウント周波数:50Hz機能:カウンタSentronシリーズ電子カウンタ. Sentronシリーズ電子タイムカウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 このカウンタは、機械、システム、ビル管理システムの稼働時間の記録など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. DINレール取り付け コンパクトサイズ インターバルを維持し、設備の高可用性を実現 デジタル動作機能 最大7文字を表示 IP20保護
注文コード47139007
品番7KT5833