内容量1個
仕様電源電圧:115 V acカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:パネルカウント方向:アップ最大カウント周波数:50Hzカットアウト高さ:45mmSentronシリーズ48 x 48電子カウンタ. Sentronシリーズ電子カウンタは、48 x 48 mmのサイズで、フロントパネルに取り付けることができます。 このカウンタは、制御や機械系エンジニアリング用の制御キャビネットで使用されます。 メンテナンス間隔の計画に役立つSentronシリーズは、さまざまな用途に適した製品です。. 特長と利点. 48 x 48 mm アナログ演算機能 最大7文字を表示 フロントパネル取り付け IP20保護
注文コード47139016
品番7KT5501