曜日別特売
7KT5503 Siemens 電子カウンタ メカニカル SIEMENS 47139086

Siemens 電子カウンタ メカニカル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電源電圧:115 V acカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:パネルカウント方向:アップ最大カウント周波数:60Hzカットアウト高さ:45mmSentronシリーズ48 x 48電子カウンタ. Sentronシリーズ電子カウンタは、48 x 48 mmのサイズで、フロントパネルに取り付けることができます。 このカウンタは、制御や機械系エンジニアリング用の制御キャビネットで使用されます。 メンテナンス間隔の計画に役立つSentronシリーズは、さまざまな用途に適した製品です。. 特長と利点. 48 x 48 mm アナログ演算機能 最大7文字を表示 フロントパネル取り付け IP20保護注文コード47139086品番7KT5503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:115 V ac
カウントモード:時間
ディスプレイのタイプ:機械仕様
リセット方法:リセットなし
表示桁数:7
取り付けタイプ:パネル
カウント方向:アップ
最大カウント周波数:60Hz
カットアウト高さ:45mm
Sentronシリーズ48 x 48電子カウンタ. Sentronシリーズ電子カウンタは、48 x 48 mmのサイズで、フロントパネルに取り付けることができます。 このカウンタは、制御や機械系エンジニアリング用の制御キャビネットで使用されます。 メンテナンス間隔の計画に役立つSentronシリーズは、さまざまな用途に適した製品です。. 特長と利点. 48 x 48 mm アナログ演算機能 最大7文字を表示 フロントパネル取り付け IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする