Siemens 電子カウンタ メカニカル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 27 V dcカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様リセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:DINレールカウント方向:アップ承認:CE認定、EAC認定、ULSentronシリーズ機械式時間カウンタ. Sentronシリーズ機械式カウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。 このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 この機械式カウンタは、ビル管理システムなどのさまざまな分野に応用することができます。. 特長と利点. DINレール取り付け 小型サイズ アナログ演算機能 最大7文字を表示 IP20保護 注文コード47139129 品番7KT5801
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,496
販売価格(税別)
21,360
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 27 V dc
カウントモード:時間
ディスプレイのタイプ:機械仕様
リセット方法:リセットなし
表示桁数:7
取り付けタイプ:DINレール
カウント方向:アップ
承認:CE認定、EAC認定、UL
Sentronシリーズ機械式時間カウンタ. Sentronシリーズ機械式カウンタは、生産時間やサービス時間の正確な監視に使用されます。これにより、正確な計画立案や生産順序の監視が可能になります。 このカウンタの精度では、メンテナンスサイクルや保証時間の監視も可能です。 この機械式カウンタは、ビル管理システムなどのさまざまな分野に応用することができます。. 特長と利点. DINレール取り付け 小型サイズ アナログ演算機能 最大7文字を表示 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする