内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:回転してラッチ解除カットアウト直径:22.3mmIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K押しボタンの作動:ラッチングヘッドスタイル:マッシュルーム形範囲:SIRIUS ACTヘッド直径:40mm幅:75mmIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 緊急停止プッシュボタン完成ユニット、プラスチック. 高品質プラスチック製の、Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン完成ユニットです。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
注文コード47139278
品番3SU1100-1HB20-1CG0