※9CRA0312P4K03

9CRD0412P5J03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139425 9CRD0412P5J03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139425 9CRD0412P5J03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139425 9CRD0412P5J03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139425 9CRD0412P5J03 DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気 47139425

DCサンエース 二重反転ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)40×40 厚さ(mm)56 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.77 注文コード47139425 品番9CRD0412P5J03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,670
この商品はサイズ・厚さ・最大風量など55種類から選べます 他の種類を見る
種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)40×40 入力電圧(V)DC12 特性二重反転 厚さ(mm)56 最大静圧(Pa)(PWM:0%)21/(PWM:100%)500 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.13/(PWM:100%)0.77 音圧レベル(dB)(PWM:0%)21/(PWM:100%)58 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)吸込側 : 3350/(PWM:0%)吐出側 : 2250/(PWM:100%)吸込側 : 16700/(PWM:100%)吐出側 : 11250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする