Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:キーリセットカットアウト直径:22mm押しボタンの作動:ラッチングヘッドスタイル:キースイッチ付マッシュルーム形点灯:なし範囲:SIRIUS ACTヘッド直径:40mm幅:40 (Dia.)mm緊急停止プッシュボタンヘッド、プラスチック. 高品質プラスチック製の、Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタンヘッドです。 様々な色とリセット方法を用意. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 注文コード47139463 品番3SU1000-1HR20-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:キーリセット
カットアウト直径:22mm
押しボタンの作動:ラッチング
ヘッドスタイル:キースイッチ付マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:SIRIUS ACT
ヘッド直径:40mm
幅:40 (Dia.)mm
緊急停止プッシュボタンヘッド、プラスチック. 高品質プラスチック製の、Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタンヘッドです。 様々な色とリセット方法を用意. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする