Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネル取り付けリセット方法:ツイストリセット通常の状態の構成:NC (補助)カットアウト直径:22mmIP評価:IP20押しボタンの作動:ラッチング電源電圧:5 → 500 Vヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:SIRIUS ACTヘッド直径:40mm幅:40 (Dia.)mmIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 緊急停止プッシュボタン完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm金属製緊急停止マッシュルームプッシュボタン完成ユニットです。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続 注文コード47139515 品番3SU1150-1HB20-1CH0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け
リセット方法:ツイストリセット
通常の状態の構成:NC (補助)
カットアウト直径:22mm
IP評価:IP20
押しボタンの作動:ラッチング
電源電圧:5 → 500 V
ヘッドスタイル:マッシュルーム形
点灯:なし
範囲:SIRIUS ACT
ヘッド直径:40mm
幅:40 (Dia.)mm
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 緊急停止プッシュボタン完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K 22 mm金属製緊急停止マッシュルームプッシュボタン完成ユニットです。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする