Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カットアウト直径:22mm幅:89.4mmIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mm緊急停止制御ステーション. SIRIUS ACTシリーズの押しボタン及び信号装置は、インテリジェントで信頼性が高く、堅牢で洗練されたデザインの、押しボタン、パイロットライト、スイッチ製品です。スナップ式という革新的なコンセプトにより、ユニットの取り付けは片手でできるほど簡素化されています。 金属と高品質のプラスチックから作成され、賢い機能とインタラクション能力を備えたこれらの最新のプッシュボタンは過酷な条件に対してテスト済みで、あらゆる操作において長寿命と信頼性を提供します。 これらの装置は、EN ISO6270-2に準拠したあらゆる気候での使用に適していて、標準的な産業用途向けに設計されています。 SIRIUS ACT 3SU1押しボタン及び信号装置は、標準装備の耐性材料ポリアミドにより、オイルや洗剤に対する耐性が向上しています。 これらのユニットは、汚染物質の含有量が少ないためリサイクル可能です。 このシリーズには多数の認定や承認があり、顕著なものに以下があります。 Communautes Europeennes (欧州内で製品を市場に投入するためには、CE認定マークが必要です。CEマークは、製品の適合性が該当する基準を満たすことを欧州当局に示します。) Underwriters Laboratories Inc. (製品安全認証機関) Underwriters Laboratories Inc. (製品安全認証機関) UL認定コンポーネントマーク(認識されたコンポーネントのための認定マーク) Canadian Standards Association 中国強制認証認定 ドイツ電気技術者協会 このシリーズの押しボタンは、次の業界で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界 注文コード47139619 品番3SU1851-0NB00-2AC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
カットアウト直径:22mm
幅:89.4mm
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mm緊急停止制御ステーション. SIRIUS ACTシリーズの押しボタン及び信号装置は、インテリジェントで信頼性が高く、堅牢で洗練されたデザインの、押しボタン、パイロットライト、スイッチ製品です。スナップ式という革新的なコンセプトにより、ユニットの取り付けは片手でできるほど簡素化されています。 金属と高品質のプラスチックから作成され、賢い機能とインタラクション能力を備えたこれらの最新のプッシュボタンは過酷な条件に対してテスト済みで、あらゆる操作において長寿命と信頼性を提供します。 これらの装置は、EN ISO6270-2に準拠したあらゆる気候での使用に適していて、標準的な産業用途向けに設計されています。 SIRIUS ACT 3SU1押しボタン及び信号装置は、標準装備の耐性材料ポリアミドにより、オイルや洗剤に対する耐性が向上しています。 これらのユニットは、汚染物質の含有量が少ないためリサイクル可能です。 このシリーズには多数の認定や承認があり、顕著なものに以下があります。 Communautes Europeennes (欧州内で製品を市場に投入するためには、CE認定マークが必要です。CEマークは、製品の適合性が該当する基準を満たすことを欧州当局に示します。) Underwriters Laboratories Inc. (製品安全認証機関) Underwriters Laboratories Inc. (製品安全認証機関) UL認定コンポーネントマーク(認識されたコンポーネントのための認定マーク) Canadian Standards Association 中国強制認証認定 ドイツ電気技術者協会 このシリーズの押しボタンは、次の業界で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 工場オートメーション業界
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする