内容量1袋(10個)
仕様アクセサリタイプ:Label Holder併用可能製品:17.5 mm x 28 mm Label, 3SB3 Seriesラベルホルダ. Siemens 3SB3シリーズのプッシュボタン装置にラベルを貼り付けるためのラベルホルダです。このラベルホルダは、サイズが2種類あり、円形と正方形のデザインが用意されています。. 30 x 45 mmラベルホルダ(12.5 mm x 27 mmラベルプレート用) 30 x 60 mmラベルホルダ(27 mm x 27 mmラベルプレート用) 黒色成形プラスチック
注文コード47141134
品番3SB3925-0AT