3SB3925-0AV Siemens 凡例プレート SIEMENS 47141143

Siemens 凡例プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様アクセサリタイプ:Label Holder併用可能製品:17.5 mm x 28 mm Label, 3SB3 Seriesラベルホルダ. Siemens 3SB3シリーズのプッシュボタン装置にラベルを貼り付けるためのラベルホルダです。このラベルホルダは、サイズが2種類あり、円形と正方形のデザインが用意されています。. 30 x 45 mmラベルホルダ(12.5 mm x 27 mmラベルプレート用) 30 x 60 mmラベルホルダ(27 mm x 27 mmラベルプレート用) 黒色成形プラスチック 注文コード47141143 品番3SB3925-0AV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Label Holder
併用可能製品:17.5 mm x 28 mm Label, 3SB3 Series
ラベルホルダ. Siemens 3SB3シリーズのプッシュボタン装置にラベルを貼り付けるためのラベルホルダです。このラベルホルダは、サイズが2種類あり、円形と正方形のデザインが用意されています。. 30 x 45 mmラベルホルダ(12.5 mm x 27 mmラベルプレート用) 30 x 60 mmラベルホルダ(27 mm x 27 mmラベルプレート用) 黒色成形プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする