Siemens, フットスイッチ, フードなし,

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:SIRIUSシリーズ:3SE2極/投の設定:双極単投通常の状態の構成:2NO / 2NC接触オペレーション:モメンタリカバー:なしペダル数:1IP評価:IP65押しボタンの素材:熱可塑ハウジング材質:アルミ幅:70mmIEC60947-5-1に準拠しています。. シングルペダル式安全フットスイッチは品番 ; 764-4073 764-4073 です。EN ISO13850に準拠し、作動位置に合わせてロックします。 危険を取り除き、エンクロージャ上面のプッシュボタンを手動で解除するまでは機械をリスタートできません。. 3SE29安全フットスイッチ. 3SE29安全フットスイッチには高い耐久性が求められる用途に適した金属性エンクロージャに収めたタイプ又はそれほど過酷でない環境に適したプラスチックエンクロージャに収めたタイプがあります。 このフットスイッチは1ペダル又は2ペダルタイプとカバー付き又はカバーなしタイプがあります。. 床に固定する固定穴 ラッチ又はモメンタリコンタクトタイプ オペレーションサイクル: 10,000,000回超 定格温度: -25 → +80 ℃ 注文コード47141423 品番3SE2903-1AB20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲:SIRIUS
シリーズ:3SE2
極/投の設定:双極単投
通常の状態の構成:2NO / 2NC
接触オペレーション:モメンタリ
カバー:なし
ペダル数:1
IP評価:IP65
押しボタンの素材:熱可塑
ハウジング材質:アルミ
幅:70mm
IEC60947-5-1に準拠しています。. シングルペダル式安全フットスイッチは品番 ; 764-4073 764-4073 です。EN ISO13850に準拠し、作動位置に合わせてロックします。 危険を取り除き、エンクロージャ上面のプッシュボタンを手動で解除するまでは機械をリスタートできません。. 3SE29安全フットスイッチ. 3SE29安全フットスイッチには高い耐久性が求められる用途に適した金属性エンクロージャに収めたタイプ又はそれほど過酷でない環境に適したプラスチックエンクロージャに収めたタイプがあります。 このフットスイッチは1ペダル又は2ペダルタイプとカバー付き又はカバーなしタイプがあります。. 床に固定する固定穴 ラッチ又はモメンタリコンタクトタイプ オペレーションサイクル: 10,000,000回超 定格温度: -25 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする