Siemens, 緊急時停止フットスイッチ,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:SIRIUSシリーズ:3SE2極/投の設定:双極単投通常の状態の構成:2NO / 2NC接触オペレーション:モメンタリカバー:ありペダル数:2IP評価:IP65押しボタンの素材:熱可塑ハウジング材質:アルミハウジング色:グレー幅:284mmIEC60947-5-1に準拠しています。. シングルペダル式安全フットスイッチは品番 ; 764-4073 764-4073 です。EN ISO13850に準拠し、作動位置に合わせてロックします。 危険を取り除き、エンクロージャ上面のプッシュボタンを手動で解除するまでは機械をリスタートできません。. 3SE29安全フットスイッチ. 3SE29安全フットスイッチには高い耐久性が求められる用途に適した金属性エンクロージャに収めたタイプ又はそれほど過酷でない環境に適したプラスチックエンクロージャに収めたタイプがあります。 このフットスイッチは1ペダル又は2ペダルタイプとカバー付き又はカバーなしタイプがあります。. 床に固定する固定穴 ラッチ又はモメンタリコンタクトタイプ オペレーションサイクル: 10,000,000回超 定格温度: -25 → +80 ℃ 注文コード47141466 品番3SE2932-1AA20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲:SIRIUS
シリーズ:3SE2
極/投の設定:双極単投
通常の状態の構成:2NO / 2NC
接触オペレーション:モメンタリ
カバー:あり
ペダル数:2
IP評価:IP65
押しボタンの素材:熱可塑
ハウジング材質:アルミ
ハウジング色:グレー
幅:284mm
IEC60947-5-1に準拠しています。. シングルペダル式安全フットスイッチは品番 ; 764-4073 764-4073 です。EN ISO13850に準拠し、作動位置に合わせてロックします。 危険を取り除き、エンクロージャ上面のプッシュボタンを手動で解除するまでは機械をリスタートできません。. 3SE29安全フットスイッチ. 3SE29安全フットスイッチには高い耐久性が求められる用途に適した金属性エンクロージャに収めたタイプ又はそれほど過酷でない環境に適したプラスチックエンクロージャに収めたタイプがあります。 このフットスイッチは1ペダル又は2ペダルタイプとカバー付き又はカバーなしタイプがあります。. 床に固定する固定穴 ラッチ又はモメンタリコンタクトタイプ オペレーションサイクル: 10,000,000回超 定格温度: -25 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする