Siemens, 電源ケーブル Motor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:Power Cable併用可能製品:Motor長さ:2m1FK7サーボモータ - 同期. 1FK7モータは永久磁石励起同期モータで、コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの3種類があります。自己冷却型で、優れた過負荷耐量、堅牢性、コンパクトな構造を特長としています。回転コネクタで接続し、ケーブルが装着済みなので、コンバータと柔軟、迅速、安全に接続できます。. 1FK7シリーズサーボモータは、工作機械の駆動系、ロボットやハンドリングシステム、包装システム、材料加工装置などの幅広い用途に使用できます。 コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの各モデルが用意されています。 定格速度: 最高6000回転/分。 定格パワー: 最大8.17 kW。 Sinamics制御ユニット - CU305を使用して制御できます。 Sinamicsパワーモジュール - PM340を使用して給電できます。 注文コード47141493 品番6FX5002-5CG01-1AC0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:Power Cable
併用可能製品:Motor
長さ:2m
1FK7サーボモータ - 同期. 1FK7モータは永久磁石励起同期モータで、コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの3種類があります。自己冷却型で、優れた過負荷耐量、堅牢性、コンパクトな構造を特長としています。回転コネクタで接続し、ケーブルが装着済みなので、コンバータと柔軟、迅速、安全に接続できます。. 1FK7シリーズサーボモータは、工作機械の駆動系、ロボットやハンドリングシステム、包装システム、材料加工装置などの幅広い用途に使用できます。 コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャの各モデルが用意されています。 定格速度: 最高6000回転/分。 定格パワー: 最大8.17 kW。 Sinamics制御ユニット - CU305を使用して制御できます。 Sinamicsパワーモジュール - PM340を使用して給電できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする