Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Sentronシリーズ:5SY4極数:2許容電流値:1 A動作特性:タイプ D定格AC電圧:400 V遮断容量:10 kA長さ:35.2mm幅:76mm深さ:89.8mm端子コンタクトタイプ:ねじ自動カットアウト、5SY4シリーズ、10 kA、B、C、D特性. Siemensのミニチュア回路ブレーカは、最高品質で高い信頼性を実現しています。この装置の優れた技術的特性により、常に安全面が配慮されています。その他にも、革新的な取り付けオプションにより、すばやく簡単に設置できる利点があります。Siemensのミニチュア回路ブレーカは、電流制御スイッチ、障害信号コンタクト、シャントリリース、電圧低下リリース、リモート動作機構、RCCBユニットなど、必要に応じて、幅広い補助コンポーネントを組み合わせ、人体を保護して火災を防ぎます。. 特長と利点. 自動カットアウト、1極、2極、3極、4極 DINレール取り付け 用途: 産業、機能的建築、住宅建築分野 アセンブリからの便利かつ高速な取り外しをサポート. 規格. IEC60898 家庭及びその類似環境用の低電圧回路ブレーカに関連して使用されます 。英国では、伝統的にミニチュア回路ブレーカ(MCB)と呼ばれています 。. Q: トリッピング曲線B、C、Dの違いは何ですか?. A: 曲線B: トリッピング: 定格電流の3 5倍 用途: 発電機、人身、非常に長いケーブルの保護 曲線C: トリッピング: 定格電流の5 10倍 用途: 回路の保護と一般的な用途 曲線D: トリッピング: 定格電流の10 14倍 用途: 高サージ回路、溶接機、トランス、モーターの保護 注文コード47141615 品番5SY4201-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲:Sentron
シリーズ:5SY4
極数:2
許容電流値:1 A
動作特性:タイプ D
定格AC電圧:400 V
遮断容量:10 kA
長さ:35.2mm
幅:76mm
深さ:89.8mm
端子コンタクトタイプ:ねじ
自動カットアウト、5SY4シリーズ、10 kA、B、C、D特性. Siemensのミニチュア回路ブレーカは、最高品質で高い信頼性を実現しています。この装置の優れた技術的特性により、常に安全面が配慮されています。その他にも、革新的な取り付けオプションにより、すばやく簡単に設置できる利点があります。Siemensのミニチュア回路ブレーカは、電流制御スイッチ、障害信号コンタクト、シャントリリース、電圧低下リリース、リモート動作機構、RCCBユニットなど、必要に応じて、幅広い補助コンポーネントを組み合わせ、人体を保護して火災を防ぎます。. 特長と利点. 自動カットアウト、1極、2極、3極、4極 DINレール取り付け 用途: 産業、機能的建築、住宅建築分野 アセンブリからの便利かつ高速な取り外しをサポート. 規格. IEC60898 家庭及びその類似環境用の低電圧回路ブレーカに関連して使用されます 。英国では、伝統的にミニチュア回路ブレーカ(MCB)と呼ばれています 。. Q: トリッピング曲線B、C、Dの違いは何ですか?. A: 曲線B: トリッピング: 定格電流の3 5倍 用途: 発電機、人身、非常に長いケーブルの保護 曲線C: トリッピング: 定格電流の5 10倍 用途: 回路の保護と一般的な用途 曲線D: トリッピング: 定格電流の10 14倍 用途: 高サージ回路、溶接機、トランス、モーターの保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする