SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens, キースイッチ, 2 ノッチ 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47142157
品番
3SB2202-4LA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
ポジション数:2
アクチュエータのタイプ:キー
接点構成:1NO
鍵抜け位置:位置O
スルーの角度:62 °
シリーズ:3SB2
カットアウト直径:16mm
本体材質:プラスチック
点灯:なし
スイッチ作動:ラッチ
CE. 3SB2 - キー操作スイッチ. キー操作スイッチ、16 mmシリーズ 2スイッチポジション、O-Iラッチング 動作角度: 62 ° キーの取り外しはO °の位置 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番 ; 612-9882 612-9882 を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応