仕様
ポジション数:3
接点構成:2NO
IP評価:IP20
シリーズ:SIRIUS ACT
ターミナルタイプ:ねじ
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応