Siemens, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:6バール精度:0.25 %出力タイプ:2ワイヤメディアは、測定:有害な媒体, ガス, 液体, 無害な媒体, 蒸気アナログ出力:4 → 20 mA応答時間:<5 ms電流 Max:20 mA電源電圧:7 → 33 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65, IP67取り付けタイプ:ねじ込みSiemens SITRANS P200シリーズ圧力トランスミッタ. Siemens SITRANS P200圧力トランスミッタは、液体、ガス、蒸気のゲージ圧及び絶対圧を測定します。薄膜抵抗ブリッジ搭載のセラミック製測定セルを備えており、それにより動作圧力が送信されます。P200圧力センサは、ステンレススチール製エンクロージャにダイアフラム付きピエゾ抵抗測定セルが取り付けられた構造になっています。. 高測定精度 頑丈なステンレススチール製エンクロージャ 高過負荷耐量 有害な媒体及び無害な媒体に対応 液体、ガス、蒸気の圧力測定用 小型設計 注文コード47142744 品番7MF1565-3BG00-1AA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:6バール
精度:0.25 %
出力タイプ:2ワイヤ
メディアは、測定:有害な媒体, ガス, 液体, 無害な媒体, 蒸気
アナログ出力:4 → 20 mA
応答時間:
<5 ms
電流 Max:20 mA
電源電圧:7 → 33 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
IP評価:IP65, IP67
取り付けタイプ:ねじ込み
Siemens SITRANS P200シリーズ圧力トランスミッタ. Siemens SITRANS P200圧力トランスミッタは、液体、ガス、蒸気のゲージ圧及び絶対圧を測定します。薄膜抵抗ブリッジ搭載のセラミック製測定セルを備えており、それにより動作圧力が送信されます。P200圧力センサは、ステンレススチール製エンクロージャにダイアフラム付きピエゾ抵抗測定セルが取り付けられた構造になっています。. 高測定精度 頑丈なステンレススチール製エンクロージャ 高過負荷耐量 有害な媒体及び無害な媒体に対応 液体、ガス、蒸気の圧力測定用 小型設計
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする