曜日別特売
3SU1000-1BD10-0AA0 Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS 47143015

Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69Kプッシュボタンの直径:40mmボディ / 固定カラー付属:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmプッシュボタンヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチックプッシュボタンヘッド。 様々な色が取り揃えられ、発光型、非発光型、又はマッシュルーム型から選択できます。. 取り付け時のアクチュエータの自己保持機能 特許取得済みのホルダのデザインには、ねじれ防止機能を搭載 スタッキング可能コンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 取り付けし易いシンプルな形状 ラッチ式とモメンタリ式を用意注文コード47143015品番3SU1000-1BD10-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69K
プッシュボタンの直径:40mm
ボディ / 固定カラー付属:あり
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmプッシュボタンヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチックプッシュボタンヘッド。 様々な色が取り揃えられ、発光型、非発光型、又はマッシュルーム型から選択できます。. 取り付け時のアクチュエータの自己保持機能 特許取得済みのホルダのデザインには、ねじれ防止機能を搭載 スタッキング可能コンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 取り付けし易いシンプルな形状 ラッチ式とモメンタリ式を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする