内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mmプッシュボタンの色:黒 , 白プッシュボタンの形:楕円押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:フラット押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:29.9mm22 mmツイン押ボタンヘッド. Siemensの3SU1シリーズは、幅広い用途で使用できる高品質・高性能の各種ツインプッシュボタンです。 ツインプッシュボタンの22 mmモジュラ製品には、フロントパネル取り付け型とリア導体接続型があります。注文コード47143094品番3SU1050-3AB61-0AK0