内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:フラット押しボタンの素材:メタルIP評価:IP66, IP67, IP69Kプッシュボタンの直径:38mmボディ / 固定カラー付属:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 30 mmプッシュボタンヘッド、プラスチック / 金属(つや消し)フロントリング. Siemensの極めて堅牢なIP69Kプッシュボタンヘッド。アクチュエータ材質はプラスチックで、金属製のつや消し仕上げのフロントリングが付属しています。 様々な色が用意されています。モメンタリ又はラッチのプッシュボタン作動から選択できます。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード47143304品番3SU1060-0JB20-0AA0