内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ラッチングプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:40mm22 mmマッシュルーム型押ボタンヘッド. Siemensの3SU1シリーズは、幅広い用途で使用できる高品質・高性能の各種マッシュルームプッシュボタンです。 マッシュルームプッシュボタンの22 mmモジュラ製品には、フロントパネル取り付け型とリア導体接続型があります。. IP65、67、69K 堅牢でコンパクトな設計 幅広い色を用意注文コード47143715品番3SU1000-1BA10-0AA0