曜日別特売
3SU1051-0AA20-0AA0 Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENS 47143873

Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ラッチングプッシュボタンの型:フラット押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:29.5mm22 mmマッシュルーム型押ボタンヘッド. Siemensの3SU1シリーズは、幅広い用途で使用できる高品質・高性能の各種マッシュルームプッシュボタンです。 マッシュルームプッシュボタンの22 mmモジュラ製品には、フロントパネル取り付け型とリア導体接続型があります。. IP65、67、69K 堅牢でコンパクトな設計 幅広い色を用意注文コード47143873品番3SU1051-0AA20-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22.3mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:ラッチング
プッシュボタンの型:フラット
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンの直径:29.5mm
22 mmマッシュルーム型押ボタンヘッド. Siemensの3SU1シリーズは、幅広い用途で使用できる高品質・高性能の各種マッシュルームプッシュボタンです。 マッシュルームプッシュボタンの22 mmモジュラ製品には、フロントパネル取り付け型とリア導体接続型があります。. IP65、67、69K 堅牢でコンパクトな設計 幅広い色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする