仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
穴の数:3
プッシュボタンのマーク:緊急停止
プッシュボタンの色:黒 , 赤
押しボタンの素材:メタル
エンクロージャの色:グレー
接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)
ボックスの素材:メタル
IP評価:IP66
カットアウト直径:22mm
押しボタンの作動:モーメンタリ
長さ:492.4mm
幅:185.6mm
深さ:159.5mm
動作温度 Min:-25℃
IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応