3SB3501-1QA31 Siemens, 押ボタンヘッド, 3SB3 モーメンタリ SIEMENS 47144503

Siemens, 押ボタンヘッド, 3SB3 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47144503 品番3SB3501-1QA31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:3SB3
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:黄
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP67
照光式マッシュルームヘッドプッシュボタン. 3SB35シリーズの照光式フラットプッシュボタンは金属製の丸形で、取り付け径は22 mmです。このシリーズのアクチュエータにはホルダが付属しています。. 発光 マッシュルームヘッド径30、40、又は60 mm 保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする