SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens, 押ボタンヘッド, 3SB3 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47144607
品番
3SB3501-1QA61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:3SB3
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:白
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:モーメンタリ
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP67
照光式マッシュルームヘッドプッシュボタン. 3SB35シリーズの照光式フラットプッシュボタンは金属製の丸形で、取り付け径は22 mmです。このシリーズのアクチュエータにはホルダが付属しています。. 発光 マッシュルームヘッド径30、40、又は60 mm 保護等級IP67