Sifam Tinsley デジタルパネルメータ 7セグメントディスプレイ 92 x 22.2 mm Beta 90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧ディスプレイのタイプ:7セグメントディスプレイカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:45mm桁の数:4桁の高さ:14 mm最小温度:0℃最大温度:50℃承認:ASTA、CE、CSA、ULBeta 90デジタルパネルメータ. Beta 90デジタルパネルメータは、9種類の測定範囲に基づいてDC電流及びDC電圧の測定に使用されます。 出荷時設定のさまざまな測定範囲を選択可能で、ゼロ値及びフルスケール値をユーザーが調整することができます。 このパネルメータは、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されています。. 96 x 24 mm さまざまな測定範囲に対する出荷時設定 ジャンパによって測定範囲を選択可能 ゼロポイント及び最終値を調整可能 230 V ac電源オプション 全体の奥行きはわずか72 mm 注文コード47145246 品番BT90-A011B90000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電圧
ディスプレイのタイプ:7セグメントディスプレイ
カットアウト高さ:22.2mm
カットアウト幅:45mm
桁の数:4
桁の高さ:14 mm
最小温度:0℃
最大温度:50℃
承認:ASTA、CE、CSA、UL
Beta 90デジタルパネルメータ. Beta 90デジタルパネルメータは、9種類の測定範囲に基づいてDC電流及びDC電圧の測定に使用されます。 出荷時設定のさまざまな測定範囲を選択可能で、ゼロ値及びフルスケール値をユーザーが調整することができます。 このパネルメータは、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されています。. 96 x 24 mm さまざまな測定範囲に対する出荷時設定 ジャンパによって測定範囲を選択可能 ゼロポイント及び最終値を調整可能 230 V ac電源オプション 全体の奥行きはわずか72 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする