内容量1個
仕様特性測定:電流ディスプレイのタイプ:7セグメントディスプレイカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:92mm桁の数:4桁の高さ:14 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃測定範囲:4 → 20mABeta 90デジタルパネルメータ. Beta 90デジタルパネルメータは、9種類の測定範囲に基づいてDC電流及びDC電圧の測定に使用されます。 出荷時設定のさまざまな測定範囲を選択可能で、ゼロ値及びフルスケール値をユーザーが調整することができます。 このパネルメータは、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されています。. 96 x 24 mm さまざまな測定範囲に対する出荷時設定 ジャンパによって測定範囲を選択可能 ゼロポイント及び最終値を調整可能 230 V ac電源オプション 全体の奥行きはわずか72 mm
注文コード47145273
品番BT90-C030460000000