商品レビューを投稿する内容量1個仕様特性測定:DC電流、DC電圧ディスプレイのタイプ:7セグメントディスプレイカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:92桁の数:4桁の高さ:14 mm最小温度:0℃最大温度:+50℃シリーズ:BetaBeta 90デジタルパネルメータ. Beta 90デジタルパネルメータは、9種類の測定範囲に基づいてDC電流及びDC電圧の測定に使用されます。 出荷時設定のさまざまな測定範囲を選択可能で、ゼロ値及びフルスケール値をユーザーが調整することができます。 このパネルメータは、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されています。. 96 x 24 mm さまざまな測定範囲に対する出荷時設定 ジャンパによって測定範囲を選択可能 ゼロポイント及び最終値を調整可能 230 V ac電源オプション 全体の奥行きはわずか72 mm注文コード47145307品番BT90-C031K90000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)