Sifam Tinsley デジタルパネルメータ LCD 68 x 22.2 mm Beta G1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流ディスプレイのタイプ:LCDカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:68mm桁の数:3-1/2桁の高さ:12.7 mm最小温度:0℃最大温度:+55℃承認:ASTA、CE、CSA、ULBeta G1デジタルパネルメータ. Beta G1は、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されたデジタルパネルメータです。 このパネルメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用することができます。. 3/64 DINインジケータ 3-1/2桁で高さ0.5インチのLCDディスプレイ(バックライトなし、又は高輝度赤色バックライト付き反転) 表示スケーリングの制限範囲 ポテンショメータによるスパン調整及びオフセット調整 注文コード47145334 品番BT32-BR54Q00000000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
特性測定:電流
ディスプレイのタイプ:LCD
カットアウト高さ:22.2mm
カットアウト幅:68mm
桁の数:3-1/2
桁の高さ:12.7 mm
最小温度:0℃
最大温度:+55℃
承認:ASTA、CE、CSA、UL
Beta G1デジタルパネルメータ. Beta G1は、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されたデジタルパネルメータです。 このパネルメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用することができます。. 3/64 DINインジケータ 3-1/2桁で高さ0.5インチのLCDディスプレイ(バックライトなし、又は高輝度赤色バックライト付き反転) 表示スケーリングの制限範囲 ポテンショメータによるスパン調整及びオフセット調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする