内容量1個
仕様特性測定:電流ディスプレイのタイプ:LCDカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:68mm桁の数:3-1/2桁の高さ:12.7 mm最小温度:0℃最大温度:+55℃承認:ASTA、CE、CSA、ULBeta G1デジタルパネルメータ. Beta G1は、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されたデジタルパネルメータです。 このパネルメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用することができます。. 3/64 DINインジケータ 3-1/2桁で高さ0.5インチのLCDディスプレイ(バックライトなし、又は高輝度赤色バックライト付き反転) 表示スケーリングの制限範囲 ポテンショメータによるスパン調整及びオフセット調整
注文コード47145343
品番BT32-BG54Q00000000