内容量1個
仕様特性測定:電圧ディスプレイのタイプ:LCDカットアウト高さ:22.2mmカットアウト幅:68mm桁の数:4-1/2桁の高さ:12.7 mm最小温度:0℃最大温度:+55℃承認:ASTA、CE、CSA、ULBeta G2デジタルパネルメータ. Beta G2は、表示範囲を現場で何度も正確に調整する必要がある産業用途向けに設計されたデジタルパネルメータです。 このパネルメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用することができます。. 3/64 DINインジケータ 4 1/2桁で高さ0.5インチのLCDディスプレイ(高輝度赤色バックライト付き反転タイプを選択可能) 表示スケーリングの制限範囲 ポテンショメータによるスパン調整及びオフセット調整
注文コード47145368
品番BT42-BR3VQ00000000