Sifam Tinsley 変流器 Omega

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様巻数比:150:5内径:26mm全体の高さ:70mm全体の幅:50mm全体的な深さ:44.5mm入力電流:150A出力電流:5 A取り付けタイプ:バスバー, ケーブル取り付け, DINレール, 壁面取り付けSifam OMEGA XMER変流器. OMEGA XMER変流器は正方形タイプで、UL94V-0認定ポリカーボネートで密閉されています。 これらの測定CTはシール可能な端子カバーを備え、多様な電流定格に対応します。 各種のバスバーサイズ、ケース幅、取り付けオプションを取り揃えています。. コスト効果の高い成形ケース入り 変流器 壁面取り付け型、バスバー取り付け型、DINレール取り付け型などの、各種取り付けオプション クラス3精度 ワイヤを密封できる端子カバー 注文コード47145465 品番XM07-225071S000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
巻数比:150:5
内径:26mm
全体の高さ:70mm
全体の幅:50mm
全体的な深さ:44.5mm
入力電流:150A
出力電流:5 A
取り付けタイプ:バスバー, ケーブル取り付け, DINレール, 壁面取り付け
Sifam OMEGA XMER変流器. OMEGA XMER変流器は正方形タイプで、UL94V-0認定ポリカーボネートで密閉されています。 これらの測定CTはシール可能な端子カバーを備え、多様な電流定格に対応します。 各種のバスバーサイズ、ケース幅、取り付けオプションを取り揃えています。. コスト効果の高い成形ケース入り 変流器 壁面取り付け型、バスバー取り付け型、DINレール取り付け型などの、各種取り付けオプション クラス3精度 ワイヤを密封できる端子カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする