Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
黄
定格電圧(V)
20-28
注文コード
47146454
品番
SMQD22134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:20 → 28 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:22mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ネジ
IP評価:IP67
ベゼル色:グレー、白
定格電流:15 mA
強度:80 mcd
長さ:27.5 mm
長さ(mm)
27.5
シリーズ
SMQD22
定格電圧(V)
20-28
端子の種類
ネジ
取付穴(mm)
22
発光色
黄
定格電流(mA)
15
強度
80mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
グレー、白
IP評価
IP67