Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24-28 注文コード47146463 品番SMRD22134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:20 → 28 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:22mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ネジ
IP評価:IP67
ベゼル色:グレー、白
定格電流:15 mA
強度:80 mcd
長さ:27.5 mm
長さ(mm)27.5 シリーズSMRD22 定格電圧(V)24-28 端子の種類ネジ 取付穴(mm)22 発光色 定格電流(mA)15 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色グレー、白 電球サイズ20mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする