Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47146479
品番
SMSD22134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:20 → 28 V
発光色:黄
取り付け穴サイズ:22mm
電球タイプ:LED
端子タイプ:ネジ
IP評価:IP67
ベゼル色:グレー、白
定格電流:15 mA
強度:80 mcd
長さ:27.5 mm