Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
定格電圧(V)
AC230
注文コード
47146734
品番
SWQU08428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナットワッシャ及びシールワッシャ. 屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング
長さ(mm)
32.2
シリーズ
SWQU08
定格電圧(V)
AC230
端子の種類
ネジ
取付穴(mm)
8
発光色
青
定格電流(mA)
20
端子
2.8×0.8
強度
1400mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
クロム
電球サイズ
9.5mm
IP評価
IP67