仕様
定格電圧:24→ 28 V
発光色:白
取り付け穴サイズ:22mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:20 mm
端子タイプ:ネジ
ベゼルスタイル:突出型
ベゼル色:黒クロム
定格電流:20 mA
強度:400 mcd @ 20mA
長さ:43.8 mm
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac. すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22〜22.5 mm径です。. 20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能