SMEP3026249 Signal Construct LED表示灯 Signal Construct 47146978

Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47146978 品番SMEP3026249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 → 28 V
発光色:白
取り付け穴サイズ:30mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:26 mm
端子タイプ:タブ
ベゼルスタイル:フラッシュ
ベゼル色:黒
定格電流:16 mA
強度:500 mcd @ 20mA
長さ:60.2 mm
sealing washer and fixing nut. LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac. High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする