Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47147005
品番
SMZD08622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:12 → 14 V
発光色:白
取り付け穴サイズ:8mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:9.5 mm
端子タイプ:ネジ
ベゼルスタイル:埋め込型
定格電流:20 mA
強度:75 mcd
長さ:32 mm
ナット及びワッシャ. Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ. 薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40