Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)230AC(130DC) 光束(Lm)- 注文コード47147023 品番SWQU08628
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナットワッシャ及びシールワッシャ. 屋外用途に最適 オプションMounting of other LED types in the same size on request、Housing black chrome-plated、Available with recessed reflector housing 長さ(mm)48 取付方式screw fastening シリーズSWQU08 定格電圧(V)230AC(130DC) 端子の種類ネジ 締付トルク40cN・m 接続2×tab terminal 2.8×0.8mm 取付穴(mm)8 材質(絶縁体)Polycarbonate in luminous color 発光色 温度はんだ付け温度:250°/3秒 保護等級IP67 (front side) 保存温度(℃)-40〜100 材質(キャップ)- 消費電流(mA)2.5 ハウジングBright chrome-plated metal housing with screw-thread M8×0.75mm 材質(ハウジング)Brass bright chrome-plated 取付穴径(Φmm)8+0.2 寿命60000h 材質(カバー)Polycarbonate black 視野角65° 材質(レンズ)- 定格電流(mA)20 動作温度(℃)-30〜75 材質(ナット)Brass nickel-plated 材質(座金)Spring steel、nickel-plated 端子2.8×0.8 材質(接続部)- 光度(mcd)2300@20000mA 光束(Lm)- 強度1300mcd RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シールリング)NBR70 耐電圧(kV)- ねじ山(mm)M8×0.75 材質(反射板)- 電球の種類LED 電力(mW)600 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 反射板- 電球サイズ9.5mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする