Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
定格電圧(V)
DC12
注文コード
47147197
品番
SMCP08212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定ナット、スプリングワッシャ. 5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
長さ(mm)
33.7
シリーズ
SMCP08
定格電圧(V)
DC12
端子の種類
ハンダタブ
取付穴(mm)
8
発光色
緑
定格電流(mA)
10
端子
2.8×0.5
強度
6mcd@20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋め込型
ベゼル色
クロム
電球サイズ
5mm