Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47147206 品番SWQH08228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電圧:230 V
発光色:緑
取り付け穴サイズ:8mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:9.5 mm
端子タイプ:タブ
ベゼルスタイル:突出型
定格電流:20 mA
強度:150 mcd
長さ:32.2 mm
ナットワッシャ及びシールワッシャ. Signal Construct突出型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ. 屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする