Signal Construct
Signal Constructの キャビネット / プラボックス
Signal Constructの キャビネット
Signal Constructの キャビネットパーツ
Signal Construct LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47147215
品番
SWZH08228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・定格電圧・光束
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:230 V
発光色:緑
取り付け穴サイズ:8mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:9.5 mm
端子タイプ:ネジ
ベゼルスタイル:埋め込型
定格電流:20 mA
強度:150 mcd
長さ:32 mm
ナット、ワッシャ、及びシールワッシャ. Signal Construct埋込型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWZUシリーズ. 保護クラス: IP67 屋外用途に最適 クロムめっき金属製ハウジング