Signal Construct LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 発光色緑、赤 定格電圧(V)12-14 注文コード47147258 品番SKCE 16212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は発光色・定格電圧・光束など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット. インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 長さ(mm)34.4 シリーズSKCE16 定格電圧(V)12-14 端子の種類タブ 取付穴(mm)14.5 発光色緑、赤 定格電流(mA)20 端子2.8×0.5 強度85(赤)mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ16mm IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする