内容量1袋(6個)仕様ドライバ数:1動作供給電圧 Min:2.25 V動作供給電圧 Max:5.5 Vトポロジー:絶縁ゲートドライバ実装タイプ:表面実装出力数:1極性:非反転パッケージタイプ:SOICピン数:8入力ロジック互換性:CMOS動作温度 Min:-40 ℃Si875x絶縁FETドライバ、Silicon Labs. Si875xでは、堅牢なCMOS絶縁技術とMOSFETドライバを組み合わせることで、完全な絶縁スイッチを確立しています。 Si8751の入力側の電圧は、2.25 ~ 5.5 Vと柔軟に設定できます。. Si8751デジタルCMOSピン制御入力 Si8752ダイオードエミュレーション入力 10 Vの出力電圧、1 mAの入力電流 2 次側電源の内部生成 Millerクランプキャップは、誘導性チャタリングの減少を支持 出力はDC又はAC負荷構成の駆動をサポート ソリッドステートリレー(SSR)又は電気機械式リレーの代替品注文コード47147547品番Si8751AB-IS